Spécifications
Dimensions
- Plage de tailles1-1/2 po, 7/8 po
- Tailles de douille1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 1 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.1
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Type de mesurePouces
- Nombre de pièces14
- Nombre de points6
- Nombre de douilles10 PC
- Code PSC5120
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type d’outilProfond
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant