Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base0.57 po
- Largeur de la base1 po
- Longueur du bras de la pince1.05 po
- Hauteur sous la barre0.31 po
- Poids0.1 lb
- Largeur entre les trous de montage0.62 po
Détails
- Style de brasEn forme de U
- Matériau de baseAcier
- Ouverture de la barre de serrage74 °
- Forme de barre de serrageEn forme de U
- Matériau de la pinceAcier
- Style de pincehorizontal
- Type de pinceStandard
- Ouverture de la poignée62 °
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale180 lbf, 800 N
- Type de montageBride
- Type de basculehorizontal