Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame3/4 po
- Diplôme1/64 po, 1/32 po, 1/16 po, 1/8 po
- Longueur6 po
- Largeur3/4 po
Détails
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionChrome noir
- Flexible ou rigideRigide
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplôme4R
- Comprend un crochetNon
- Comprend la règle de la diapositiveNe comprend pas la règle de la diapositive
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier
- Lecture de l’orientationDe gauche à droite
Aperçu
- Les règles rigides sont conçues pour enregistrer ou transférer les mesures d’une surface plane.