Spécifications
Dimensions
- Longueur du point de contact2 po; 4 po; 6 po
- Diamètre du cadran40.00 mm
- Lecture du cadran0-25-0
- Diamètre1/8 po
Détails
- Précision0.0002 po
- Couleur du cadranJaune
- Diplôme en composition0.0100 mm
- Comprend(3) Senteurs externes, (3) Senteurs internes, Senteur du point central, Indicateur de centrage, Étui ajusté, Bras de retenue
- Type de trousseIndicateur de test de composition
- Mesure maximale2.5000 po
- Nombre de pièces9