Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1.8750 po, 47.62 mm
- Hauteur0.45 po
- Longueur5.25 po
- Longueur totale5.2500 po
- Longueur de pièce unique133.35 mm;5.2500 po
- Poids de l’outil96.388 g, 3.4 oz
- Poids0.21 lb
- Largeur3.375 po
Détails
- ApplicationDénudage, coupe de fils
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurGris
- Type de coupeDénudage;Coupe
- Capacité de coupe19 AWG, 23 AWG
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)19 AWG;23 AWG
- DescriptionÉpissure de câble en acier inoxydable
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeGris
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéeChute libre
- Type de poignéeChute libre
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéOui
Aperçu
- Cisailles d’épissure de câble avec lames en acier inoxydable pour maintenir la durabilité et l’affûtage de la lame
- Les ciseaux avec dents dentelées permettent une coupe antidérapante
- Coupe les fils, câbles et cordages de 19 AWG et de 23 AWG
- Conception à pince auto-agrippante pour une utilisation facile
- Fabriqué aux États-Unis
- Grattoir et lime à l’extérieur des deux lames