Spécifications
Dimensions
- Hauteur14 po
- Longueur14 po
- Largeur9 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le seau est doté d’un mousqueton pivotant en bronze (réf. N° 2012) pour utilisation sur les seaux en toile de levage • Le fond en polypropylène moulé noir protège contre la corrosion • Le seau à outils est fait de toile n° 6 et mesure 35.6 cm (14-Inch) de haut avec un diamètre de 22.9 cm (9-Inch po) • Fabriqué aux États-Unis • La poignée en toile s’étend sur les côtés du seau pour plus de résistance • Les seaux durables à paroi droite et conique sont faits de toile robuste • Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour plus de résistance et de résistance aux produits chimiques
Aperçu
- Le seau est doté d’un mousqueton pivotant en bronze (réf. no 2012) pour utilisation sur les seaux en toile de levage
- Le fond en polypropylène moulé noir protège contre la corrosion
- Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm)
- Fabriqué aux États-Unis
- La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
- Les seaux durables à paroi droite et conique sont fabriqués en toile robuste
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques