Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.4 po
- Longueur20.5 po
- Poids17.2 lb
- Largeur14.6 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Trousse d’outils 28-Piece avec outils à main de haute qualité couramment utilisés pour les professionnels ou les apprentis
- La trousse d'outils comprend : 4 types de pinces, 6 tournevis, 7 tournevis à douille, jeu de clés hexagonales, niveau de torpille, pince à sertir/outil de coupe, coupe-fils/coupe-fils
- La trousse comprend également : NCVT avec lampe de poche, testeur DDFT, couteau utilitaire, ruban à mesurer, sac à fermeture éclair en toile, sac à dos pour sac à outils et lunettes de protection
- Sac 39-Pocket (réf. N° 55421BP-14) comprend une poche avant rigide et moulée pour les lunettes de sécurité et le sac à fermeture éclair en toile (réf. N° 5139) est fait de toile n° 10
- Pince 4 : coupe-côtés à bec long robuste de 8-Inch, pince 9-Inch avec extracteur de ruban de tirage, coupe-côté diagonal de 8-Inch avec tête inclinée, pince à pompe de 10-Inch (réf. N° D203-8, D213-9NETP, D248-8, D502-10)
- Dénudeur/coupe-fils, fil massif 10-18 AWG, outil de sertissage/coupe, 10-22 AWG et couteau utilitaire pliable avec poignée en aluminium robuste avec boîtier de lame pliable (réf. N° 11045, 105, 44131)
- Tournevis à fente 3/16- et 1/4-Inch , 5/16-Inch Keystone, no 2 Phillips, embout carré encastré no 2 , tournevis à raccord de conduit et alésage (réf. N° 601-6, 605-4, 602-6, 603-4, 662, 85191)
- Tournevis-écrous 7 : Tournevis-écrous 3/16-, 1/4-, 5/16-, 11/32-, 3/8-, 7/16- et 1/2-Inch , Arbre creux de 3-Inch (réf. N° 630-3/16, 630-1/4, 630-5/16, 630-11/32, 630-3/8, 630-7/16 et 630-1/2)
- Jeu de clés hexagonales pliantes Pro (réf. No 70550), testeur de tension sans contact à double portée avec lampe de poche (réf. No NCVT-3P), testeur de prise à DDFT (réf. No RT210)
- Ruban 25-Foot – Crochet simple (réf. No 9125), niveau torpille en aluminium de 9-Inch (réf. N° 935R) et des lunettes de sécurité transparentes standard avec lentilles étroites à profil bas (réf. No 60159)