Motion
20067
Lingette industrielle ou nettoyante goRag® - sèche, double crêpe (DRC)
N° D’ARTICLE MI05553052
N° MFR20067
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette industrielle ou nettoyante goRag® - sèche, double crêpe (DRC)
N° D’ARTICLE MI05553052
N° MFR20067
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    250.0000 po
  • Largeur d’essuyage
    10.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le rouleau double recrêpé (DRC) de poids moyen go-Rag® est conçu pour être utilisé dans le distributeur automatisé goRag® dont la technologie offre une efficacité supérieure à celle des chiffons en tissu. Le format goRag® remplace le gaspillage de paquets et de paquets en vrac en distribuant « exactement ce dont vous avez besoin » pour accomplir le travail. Le système automatisé goRag est alimenté par quatre piles D standard de longue durée, ce qui permet un entretien facile et faible, et distribue 5 options d’essuie-glaces différentes pour des besoins d’essuyage spécifiques. Il est conçu pour être monté stratégiquement près des travailleurs. L’armoire durable de grande capacité comprend un mécanisme de verrouillage pour éliminer le vol, protéger les essuie-glaces contre les contaminants en suspension dans l’air et réduire le temps perdu à manipuler les chiffons.
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Orange
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310200675
  • Quantité de colis par caisse
    6 rouleaux
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    073310200675
  • Essuyer le matériau
    Double crêpe (DRC)
  • Présentation des lingettes
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
20067 WIPER GORAG ALLPURP TLESSROLL DRC
  • Conçu pour être utilisé dans le distributeur automatique goRag® dont la technologie offre une efficacité supérieure à celle des chiffons en tissu
  • Matériau d’essuyage le plus puissant et le plus polyvalent avec une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption; peut être utilisé pour nettoyer l’huile et l’eau
  • La technologie à double crêpe (DRC) offre une douceur, une résistance et une capacité d’absorption supérieures
  • Économique
  • Le format de rouleau efficace remplace le gaspillage des paquets et des emballages en vrac
  • Couleur : Orange