Motion
NA4901LL

NTN
NA4901LL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05554035
N° MFRNA4901LL
Prix94.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4901LL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI05554035
N° MFRNA4901LL
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
Prix94.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    1742 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4901LL présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 14 mm, un type de fermeture étanche et un poids de 0.062 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113013
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2180 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    2181 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359113013

Aperçu

Description du fabricant
NA4901LL