Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.875 po
- Taille de l’alésage2.563 po
- Longueur du filetage du collier1.938 po
- Hauteur étendue19.625 po
- Diamètre extérieur3.375 po
- Tige de piston Diamètre2.250 po
- Hauteur rétractée13.375 po
- Accident vasculaire cérébral6.250 po
- Profondeur du filetage1.875 po
- Taille du filetage2 – 11-1/2
- Poids24.60 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier3-5/16 – 12
- Capacité du cylindre25 tonnes
- Zone effective5.157 po2
- Filetage interne de la base2 – 11-1/2 NPSM
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Nombre de trous1
- Capacité d’huile32.200 po3
- Saillie de la tige de piston1.875 po
- Filetage de la tige de piston2 – 11-1/2 NPT
- Série / TypeCBT-Series / Extrémité filetée
- tonnes à 10000 psi25.80 tonnes
Aperçu
- Les colliers de cylindre filetés, les extrémités de tige de piston et les filetages internes de la base simplifient le montage
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre; les filets de l'orifice d'huile sont de 3/8 po NPTF ASME B30