Motion
87 03 180

KNIPEX
87 03 180

Pinces verrouillables Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée de revêtement en plastique, 7 1/4 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI05588303
N° MFR87 03 180
Prix63.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 03 180

Pinces verrouillables Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée de revêtement en plastique, 7 1/4 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI05588303
N° MFR87 03 180
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
Prix63.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1.0625 po
  • Longueur
    7 1/4 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1.5000 po
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids
    0.375
  • Largeur
    1 2/3 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 1/2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003166
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 1/2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 1/2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 27/64 po.
  • Nombre de postes
    18
  • CUP_NON
    843221003166

Aperçu

Description du fabricant
87 03 180 7-1/4 PO COBRA CHROME PLAQUÉ
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 18 positions de réglage.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.