Motion
66254482340

NORTON ABRASIVES
66254482340

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05607139
N° MFR66254482340
Prix1.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254482340

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05607139
N° MFR66254482340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, finition
  • Type de pièce jointe
    Type de changement rapide TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Type de changement rapide TR
  • Grade
    Grain très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66254482340
  • Application du matériel
    Acier inoxydable et titane, aciers au carbone, métaux mous comme l’aluminium
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66254482340

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TR TRÈS FIN 66254482340 1-1/2 PO AO
  • Un disque non tissé à grain très fin pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu