Motion
32557
Tournevis/tournevis à écrou multiprise, 10-in-1, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05633843
N° MFR32557
Prix25.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis/tournevis à écrou multiprise, 10-in-1, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05633843
N° MFR32557

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32557 TOURNEVIS MULTIBIT
  • Tournevis/tournevis à écrou multi-bits avec couple supérieur pour les applications difficiles
  • L'arbre interchangeable contient 6 buses universelles; se convertit en 3 tailles de tournevis à douille et 1 tournevis hexagonal
  • Les tourne-écrous sont traités thermiquement pour plus de résistance et un couple amélioré
  • Poignée coussinée pour un confort supérieur
  • Contient : 3/16-Inch (5 mm) et 1/4-Inch (6 mm) à fentes, tournevis Phillips n° 1 et n° 2 , 1/4-Inch (6 mm), 5/16-Inch (8 mm) et 3/8-Inch (10 mm), tournevis à douille carrée n° 1 et n° 2 , tournevis hexagonal n° 3/8-Inch