Motion
48-32-4862

MILWAUKEE TOOL
48-32-4862

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Embouts électriques Phillips n° 2
N° D’ARTICLE MI05635664
N° MFR48-32-4862
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4862

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Embouts électriques Phillips n° 2
N° D’ARTICLE MI05635664
N° MFR48-32-4862
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
Prix1.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Shockwave™ Les mèches à percussion sont conçues pour être les mèches à percussion les plus durables et les mieux ajustées sur le marché. La buse Wear Guard de la collection s'adapte à l'usure et protège l'ajustement tout au long de la durée de vie de la mèche. La Shockzone™’adapte  à chaque type d’embout et à chaque longueur de mèche pour absorber le couple maximal et prévenir les ruptures. Le Custom Alloy76™ est doté d’un traitement thermique personnalisé de l’acier par type de buse pour prolonger la durée de vie des forets, offrant jusqu’à 50X forets à impact par rapport aux forets à impact concurrents. Shockwave™ Les forets sont conçus pour offrir une durabilité extrême pour les applications les plus exigeantes.
  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Numéro CUP du fabricant
    045242267354
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    1
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Mèche de puissance pour service après impact
  • CUP_NON
    045242267354

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4862 MÈCHE ÉLECTRIQUE DE 2 PO SHOCKWAVE
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale