Motion
48-11-2411

MILWAUKEE TOOL
48-11-2411

Bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 1.5Ah (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI05635971
N° MFR48-11-2411
Prix182.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2411

Bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 1.5Ah (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI05635971
N° MFR48-11-2411

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Batterie de 1.5 A/h - 16 W/h • Légère - plus de 65 % plus légère que les batteries NiCd compactes • Compacte - plus de 50 % plus petite que les batteries NiCd compactes • La batterie au lithium-ion offre une longue durée de vie et une durée de fonctionnement avec une puissance sans décoloration • REDLINK. Intelligence : offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées en utilisant la communication système totale entre l’outil, batterie et chargeur • Polyvalence : alimente les outils électriques sans fil Milwaukee M12™ • Fonctionne jusqu’à 0°F • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Numéro CUP du fabricant
    045242286782
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242286782

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2411 M12 REDLITHIUM PAQUET DE 2
  • Batterie de 1.5 A/h - 16 W/h
  • Léger – plus de 65 % plus léger que les piles NiCd compactes
  • Compact – plus de 50 % plus petit que les piles NiCd compactes
  • La batterie au lithium-ion offre une longue durée de vie et de fonctionnement avec une puissance sans décoloration
  • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
  • Polyvalence : alimente les outils électriques sans fil Milwaukee M12™
  • Fonctionne jusqu’à 0°F
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon