Motion
SJ-35
Cric de levage - 5000 lb (levage), capacité de 50000 lb (statique), 44 po en hauteur basse, 51 po surélevé
N° D’ARTICLE MI05652569
N° MFRSJ-35
Prix276.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric de levage - 5000 lb (levage), capacité de 50000 lb (statique), 44 po en hauteur basse, 51 po surélevé
N° D’ARTICLE MI05652569
N° MFRSJ-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    44 po
  • Hauteur surélevée
    51 po
  • Voyage
    7 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Capacité
    5000 lb
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    Vinyle
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Capacité de charge statique
    50000 lb

Aperçu

Description du fabricant
STABILISATION DE LA BASE RONDE ÉCONOMIQUE SJ-35
  • Utilisé pour empêcher la montée des semi-remorques lorsqu’elles ne sont pas connectées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement
  • Également utilisé pour niveler les remorques stationnées sur un sol incliné et pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface douce
  • Construction en acier haute résistance
  • Raccord zerk de type affleurant pour lubrifier la vis ACME
  • Conforme aux règlements de l’OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
  • Revêtement en poudre, finition jaune de sécurité
  • Comprend un col réfléchissant pour plus de visibilité la nuit