Motion
SJ-35-EF
Cric de levage - 5000 lb (levage), capacité de 50000 lb (statique), 41 po en hauteur basse, 57-1/2 po surélevé
N° D’ARTICLE MI05652571
N° MFRSJ-35-EF
Prix346.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric de levage - 5000 lb (levage), capacité de 50000 lb (statique), 41 po en hauteur basse, 57-1/2 po surélevé
N° D’ARTICLE MI05652571
N° MFRSJ-35-EF
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
Prix346.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    41 po
  • Longueur totale
    18-1/4 po
  • Hauteur surélevée
    57-1/2 po
  • Voyage
    16-1/2 po
  • Poids
    100.04 lb

Détails

  • Capacité
    5000 lb
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    Vinyle
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Capacité de charge statique
    50000 lb

Aperçu

Description du fabricant
SJ-35-EF PRISE DE STABILISATION ÉCONOMIQUE 5K
  • Utilisé pour empêcher la montée des semi-remorques lorsqu’elles ne sont pas connectées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement
  • Également utilisé pour niveler les remorques stationnées sur un sol incliné et pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface douce
  • Construction en acier haute résistance
  • Raccord zerk de type affleurant pour lubrifier la vis ACME
  • Conforme aux règlements de l’OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
  • Revêtement en poudre, finition jaune de sécurité
  • Comprend un col réfléchissant pour plus de visibilité la nuit