Motion
W1A1
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2500 bpm, 1 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05674660
N° MFRW1A1
Prix1,312.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2500 bpm, 1 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05674660
N° MFRW1A1
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
Prix1,312.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    15 mm
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur totale
    15.88 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Poids de l’outil
    14.75 lb

Détails

  • Consommation d'air
    28 pcm
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Col cygne
  • Taux d’impact
    2500 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril fileté avec tampon en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
W1A1 MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 1IN COUPS
  • Puissance : Avec un boîtier en aluminium moulé sous pression et une poignée à col de cygne, ces outils sont aussi ergonomiques que puissants et ont un excellent rapport puissance-poids, ce qui facilite la manipulation
  • Durabilité : Ces marteaux sont dotés d’une extrémité avant robuste dotée d’un barillet fileté et d’un dispositif de retenue tamponné en caoutchouc pour une durée de vie accrue de l’acier et du dispositif de retenue, pour vous durer longtemps
  • Fiabilité : Avec une buse longue qui permet à la mèche de tourner, vous pouvez vous attendre au même résultat chaque fois que vous utilisez ces marteaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté