Motion
11-600-9

ANSELL
11-600-9

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103361 - Grande taille, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05679955
N° MFR11-600-9
Prix5.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-600-9

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103361 - Grande taille, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05679955
N° MFR11-600-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490007557
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490007557

Aperçu

Description du fabricant
205653 HYFLEX 11600 NOIR NA/MX TAILLE 9,0
  • La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
  • Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
  • Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté