Spécifications
Dimensions
- Hauteur7 po
- Longueur12.5 po
- Hauteur ou largeur totale0.5000 po
- Longueur totale12.5000 po
- Poids0.28 lb
- Largeur1 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le sac à outils est fait de tissu Cordura® robuste • Le sac est doté d’un rembourrage superposé pour une protection supplémentaire • Sac à fermeture à glissière pratique pour ranger un assortiment d’outils • Fermeture à glissière en nylon robuste • 31.8 x 17.8 cm de haut ( 12-1/2-Inches x 7-Inches po) • Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables
- MatérielNylon
- Type de stockagePochette
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Le sac à outils est fabriqué en tissu Cordura® robuste
- Le sac est doté d’un rembourrage superposé pour une protection supplémentaire
- Sac à fermeture éclair pratique pour ranger un assortiment d’outils
- Glissière en nylon robuste
- 31.8 x 17.8 cm de haut (12-1/2-Inches x 7-Inches po)
- Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables