Motion
5416TC
Organisateurs d’outils - Sac, 5.0000 po de longueur, 10.0000 po de hauteur, toile
N° D’ARTICLE MI05693301
N° MFR5416TC
Prix60.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Organisateurs d’outils - Sac, 5.0000 po de longueur, 10.0000 po de hauteur, toile
N° D’ARTICLE MI05693301
N° MFR5416TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    5 po
  • Hauteur ou largeur totale
    10.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Poids
    0.87 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le sac à boulons est doté d’un dessus de fermeture à cordon de serrage durable 3-Inch de 3 po 7.6 cm) pour empêcher les articles de tomber du sac en hauteur • Même durabilité que la trousse à goupille et à boulon de la série Klein 5416 • Pochette fabriquée en toile no 4 robuste • Sac à boulons avec boucle à goupille standard de chaque côté
  • Matériel
    Toile
  • Type de stockage
    Sac
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SAC À BOULONS 5416TC , TOILE AVEC FERMETURE SUR LE DESSUS
  • Le sac Bolt est doté d’un dessus de fermeture à cordon de serrage durable de 3-Inch 7.6 cm) pour empêcher les articles de tomber du sac en hauteur
  • Même durabilité que la pochette à goupille et boulon Klein série 5416
  • Pochette fabriquée en toile résistante no 4
  • Sac à boulons avec boucle à goupille standard de chaque côté