Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Tough Zipper Bag constructed of No. 8 canvas with heavy-duty brass zipper and brass grommet • Tool Pouch provides convenient storage for wire nuts, connectors and other consumables • 10-Inches (25.4 cm) long x 8-Inches (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom • Brightly colored for easy identification and convenience
Aperçu
- Sac à fermeture à glissière robuste fabriqué en toile n° 8 avec fermeture à glissière en laiton robuste et œillet en laiton
- La pochette à outils offre un rangement pratique pour les capuchons de connexion, les connecteurs et autres consommables
- 10-Inches (25.4 cm) long x 8-Inches (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom
- Couleur vive pour une identification facile et pratique