Aperçu
- Marteau à face fraisé pour monteur de lignes avec une face fraisée pour enfoncer les agrafes utilisées dans les travaux sur poteau et les clous communs non durcis
- L’autre face est lisse pour le maniement de matériel plus robuste
- 2 outils en 1 avec le décrochage en J intégré
- Conçu avec une poignée ergonomique pour plus de confort
- La protection contre les coups excessifs augmente la durabilité et la longévité du marteau
- Robuste et bien équilibré, avec le poids nécessaire pour entraîner les tire-fonds
- La tête en acier forgé et trempé mesure seulement 9.5 cm ( 3-3/4-Inch po) de long pour une utilisation dans des espaces restreints