Motion
JTH6M25
Clé hexagonale de 2.5 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693896
N° MFRJTH6M25
Prix6.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale de 2.5 mm, poignée en T Journeyman de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693896
N° MFRJTH6M25
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
Prix6.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    2.5 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Forme de la clé
    Poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
MANCHE EN T À TÊTE HEXAGONALE DE JTH6M25 2.5 MM
  • La poignée en T offre une puissance maximale
  • Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
  • Tailles gravées au laser sur la lame
  • Conception de poignée à lame pour les applications à couple élevé
  • Tailles d’identification de buse marquées
  • Trou de suspension pratique
  • Extrémité chanfreinée pour une utilisation facile
  • Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion