Motion
NK85/35A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731108
N° MFRNK85/35A
Prix301.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731108
N° MFRNK85/35A
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
Prix301.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK85/35A présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 35 mm, une fermeture ouverte et un poids de 1.34 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK85/35A
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    108 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    214 kN

Aperçu

Description du fabricant
NK85/35A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer