Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K20X24X17H présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de précision.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790220463
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790220463