Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K25X29X17FH présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté à l’utilisation de machines.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Numéro CUP du fabricant605790268854
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKFH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790268854