Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAO35X50X17
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale23.8 kN
- Capacité de charge statique radiale47 kN
- SérieNAO