Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du rouleau4.75 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#50011, GP#50012, GP#50030, GP#50040, GP#53757, GP#53772/01, GP#56743, GP#56744
- Page de produit du fabricant
- Nombre de feuilles par rouleau750
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
- CUP_NON073310193717
Aperçu
- Le papier hygiénique sans mandrin Angel Soft ps® Compact® avec feuille de base Angel Soft ps pour une douceur améliorée comparativement au papier hygiénique compact ordinaire est la solution à vos besoins en matière de produits sans mandrin.
- Spécialement conçu pour augmenter la capacité de papier hygiénique, Compact vous permet d’utiliser une variété d’options de distribution de rouleaux doubles ou de rouleaux de 4 grande capacité ou de convertir les distributeurs existants à l’aide de tiges de distribution spécialement conçues.
- La grande capacité signifie moins d’intervalles d’entretien et un risque réduit de pénurie de produits pour améliorer la satisfaction des clients.
- L’emballage unique de Compact réduit l’espace d’inventaire nécessaire et facilite le stockage et la récupération du produit pour le remplissage par rapport au papier hygiénique standard dans de grandes boîtes ondulées.
- Ce mouchoir sans mandrin économique répondra à tous les besoins de vos clients et de vos employés.
- Angel Soft ps® Compact® offre le confort d’une douceur à deux épaisseurs gaufrée avec une performance fiable sur laquelle vous pouvez compter. (diamètre du rouleau : 4.75 po)