Motion
58205
Boîte distributrice centrale de trousse d’essai SofPull® - couleur fumée translucide, 9.250 po de large, 11.500 po de haut, 8.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733895
N° MFR58205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice centrale de trousse d’essai SofPull® - couleur fumée translucide, 9.250 po de large, 11.500 po de haut, 8.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733895
N° MFR58205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.750 po
  • Hauteur
    11.500 po
  • Largeur
    9.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les essuie-mains à distribution centrale SofPull® constituent une solution de rechange hygiénique et économique aux distributeurs d’essuie-mains pleine grandeur. Chaque feuille est entièrement ouverte et prête à l’emploi, offrant la bonne quantité d’essuie-mains pour le séchage des mains ou le nettoyage de toute taille, rapidement et facilement. Ces essuie-mains sont conçus pour offrir absorption et douceur. Essayez-les pour le séchage des mains dans les toilettes ou pour les tâches de cuisine de service moyen. Les essuie-mains SofPull sont un excellent choix pour les services alimentaires, la transformation des aliments, l’entretien, la fabrication générale et les établissements de soins de santé.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice à distribution centrale de la trousse d’essai
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific SofPull®
  • À utiliser avec le modèle
    GP n° 28124
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ESSAI DE SERVIETTES 58205 DISPN SOFTPULL AVEC