Motion
HN 30/SNL

SKF
HN 30/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 190 à 195 mm, OAL 441 mm
N° D’ARTICLE MI05761263
N° MFRHN 30/SNL
Prix448.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HN 30/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 190 à 195 mm, OAL 441 mm
N° D’ARTICLE MI05761263
N° MFRHN 30/SNL
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
Votre prix448.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    15 mm
  • Longueur totale
    441 mm
  • Poids
    22.55 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    190 à 195 mm
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316572332993

Aperçu

Description du fabricant
HN 30/SNL
  • La conception unique permet d’utiliser la série SKF HN/SNL à l’intérieur des boîtiers de roulement SKF SNL, FSNL, SNH et SE
  • Convient au serrage et au desserrage d’une large sélection d’écrous autobloquants, facilitant leur utilisation dans une large gamme d’applications de boîtier et d’arbre
  • La grande surface de contact de la clé autour de l’écrou offre une excellente prise et une excellente transmission de la force
  • L’ajustement exact réduit le risque de dommages à l’arbre, à l’écrou et au boîtier