Motion
1450SHDE

CAM SPRAY
1450SHDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1450 psi, puissance nominale de 2 HP, 20 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765062
N° MFR1450SHDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1450SHDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1450 psi, puissance nominale de 2 HP, 20 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765062
N° MFR1450SHDE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    350.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermiquecordon d’alimentation de 35 pi avec DDFT-Pression réglable-Température réglable et ressort de pression-Bobine de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-réservoir de carburant pour brûleur sans rouille de 9 gallons-flexible de pression de 50 pi-Injection chimique après le brûleur-Cadre enduit de poudre avec pneus de 13 po-Pistolet de déclenchement-Tige double avec poignée latérale et buse de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 4 degrés-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou du kérosène-Moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé
  • Intensité
    20 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Pression nominale
    1450 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série SH
  • Tension
    120 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 1450SHDE