Motion
KIT470
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, capacité absorbante de 6 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05765301
N° MFRKIT470
Prix133.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, capacité absorbante de 6 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05765301
N° MFRKIT470
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
Prix133.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    6 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Sac portatif
  • Liquides absorbés
    Carburants, huiles
  • Comprend
    Tampon absorbant STAT-MAT PIG 12 - 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT214), 3 - ext. 3 po x 4 pi de longueur PIG Skimmer absorbant uniquement à l’huile (104PS), sacs d’élimination en polyéthylène H 2 - 18 po de largeur x 30 po (BAG201-S) et 1 sac en vinyle transparent

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 470 TROUSSE DE DÉVERSEMENT
  • La trousse compacte avec fermeture éclair est idéale pour équiper un parc de véhicules
  • Les chaussettes PIG à l’huile seulement arrêtent de répandre les déversements; les serviettes PIG Stat-Mat absorbent rapidement
  • Les absorbants répondent aux normes NFPA 99 pour la dégradation statique afin de permettre une utilisation avec des carburants et des produits inflammables
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Le sac transparent vous permet de vérifier les niveaux d’approvisionnement en un coup d’œil
  • Seules les trousses de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide
  • Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647).