Motion
KIT365
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Capacité d’absorption de 27 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05766758
N° MFRKIT365
Prix1,135.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Capacité d’absorption de 27 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05766758
N° MFRKIT365
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
Prix1,135.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    80 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    27 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du contenant
    Polyuréthane
  • Liquides absorbés
    Acides, bases, inconnus
  • Comprend
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Aperçu

Description du fabricant
KIT365 TROUSSE DE DÉVERSEMENT
  • Se conformer aux règlements du plan de déversement, éviter les amendes et être prêt à réagir avec la trousse n° 1 pour les déversements de produits chimiques Le conteneur de baril de suremballage est homologué UN pour l’expédition des déchets après le nettoyage des déversements Les roues en oléfine de 6 po rendent la trousse de déversement très mobile pour une intervention rapide partout dans votre installation Levage, les paniers préemballés accélèrent l’accès et protègent le contenu des chaussettes UV PIG HazMat arrêtent de répandre les déversements; Les serviettes et oreillers PIG HazMat sont rapidement absorbés. Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traités pour offrir une performance inégalée avec des produits corrosifs concentrés, comme l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %, le suremballage est classé X dans les groupes d’emballage I, II et III pour l’expédition des déchets de nettoyage des déversements par voie terrestre, mer ou rail Léger, le contenant en polyéthylène résiste aux produits chimiques et garde le contenu propre et sec Étanche, le couvercle à visser est entaillé pour faciliter le retrait ou le serrage avec un lettrage « Kit anti-déversement » audacieux de 2x4 ou poteaux pour une identification rapide Les rebords moulés dans le contenant facilitent le déplacement du kit par chariot élévateur Les joints inviolables aident à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement Remarque : Les trousses de protection contre les déversements PIG Overpack Protecti Only PIG sont dotées d’absorbants de matières dangereuses PIG qui gèrent mieux les corrosifs hautement concentrés que tout autre absorbant sur le marché. Pour obtenir des renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, il suffit de composer le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)