Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’essuie-mains humide Brawny Industrial® offre une douceur semblable à celle d’un chiffon qui vous permet d’essuyer et de nettoyer facilement les mains graisseuses et sales sur-le-champ. Doux, durable et résistant, sans résidus granuleux et au parfum frais et propre, ils constituent une solution de nettoyage parfaite et un seau portatif avec une distribution feuille à feuille et une protection supplémentaire des essuie-tout qui aide à réduire les déchets et à contrôler les coûts.
- Type de lingette de nettoyageMulti-usage
- CouleurBleu
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lingettes84
- Traité ou secMouillé
- CUP_NON073310215013
- Essuyer le matériauTissu
- Présentation des lingettesSeau à distribution centrale
Aperçu
- Douceur semblable à celle d’un chiffon qui vous permet d’essuyer et de nettoyer facilement les mains graisseuses et sales sur place
- Doux, durable et résistant, sans résidus granuleux et au parfum frais et propre, ce produit est une solution de nettoyage parfaite et un seau portatif avec une distribution feuille à feuille et une protection supplémentaire contre les essuie-glaces qui aide à réduire les déchets et à contrôler les coûts
- Une serviette semblable à un chiffon qui nettoie la graisse et la saleté propres des mains sans résidus granuleux et laisse un parfum frais et propre
- Se distribue à partir d’un seau portatif résistant à l’eau
- 84 serviettes par seau