Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Trou central Diamètre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 en 11 UNC
- Diamètre du disque5 po
- Largeur de la jante avant1/8 po
- Taille du trou5/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesLe grain d’alumine en céramique et en zircone Norton Sg surpasse les roues en oxyde d’aluminium jusqu’à 10 fois, un taux de coupe 50 % à 200 % plus élevé que les roues en zircone concurrentes, entièrement testées à la vitesse et conformes aux normes Ansi
- ApplicationEnlèvement des matériaux, coupe, entaille, nettoyage des tuyaux, cordons de soudure
- Type d’arbreTrou fileté
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- Type de formulaireType 27
- GradeTrès grossière
- Grade de grainTrès grossière
- Numéro de grain20
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8500 tr/min
- ÉvaluationsANSI
- SpécificationNORZON PLUS
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- Type de roueType 27