Spécifications
Dimensions
- Dimensions55-1/4 x 55-1/4 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité de charge5000 lb
- MatérielAcier de calibre 12 enduit de poudre
- Nombre de fûts4
- Capacité du puisard66 gal (É.-U.)
Aperçu
- L’acier durable de calibre 12 peut être lié et mis à la terre pour contrôler l’électricité statique et prévenir les étincelles lors du transfert ou du stockage de liquides inflammables
- Le puisard entièrement soudé répond aux exigences de l’UFC; attrape les fuites et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder les planchers antidérapants
- Le revêtement en poudre protège contre la rouille et la corrosion
- Le bouchon de vidange vous permet de vider le puisard sans retirer les tambours; grille amovible pour un accès facile
- L’entrée du chariot élévateur à fourche à quatre voies permet un mouvement facile dans toutes les directions (déchargé seulement)
- Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.