Motion
8405NS

3M
8405NS

Adhésif structural en deux parties Scotch-Weld™ 3M™ - 55 gal, tambour, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI05812221
N° MFR8405NS
Prix30,243.92 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8405NS

Adhésif structural en deux parties Scotch-Weld™ 3M™ - 55 gal, tambour, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI05812221
N° MFR8405NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30,243.92 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    55 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4100 psi
  • Durée de conservation
    18 mois

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de contenant
    Tambour B
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    7100084534
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115689871
  • Rapport de mélange
    10:1
  • Plage de température de fonctionnement
    72 °F
  • Qté du colis
    1
  • Type de colis
    Fût
  • Type
    Adhésif structural
  • CUP_NON
    00051115689871
  • Viscosité
    70000 cP
  • Classe de viscosité
    Non affaissé
  • Temps de travail
    5 min

Aperçu

Description du fabricant
00-051115-68987-1 PARTIE B ADHÉSIF 55 GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durée de vie de 5 minutes avec 20 minutes de résistance structurelle
  • Adhérence durable avec excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs
  • Adhère à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux et des plastiques
  • Haute résistance avec une préparation de surface minimale
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison