Motion
8410NS

3M
8410NS

Adhésif structural en deux parties 3M™ Scotch-Weld™ - 45 mL, cartouche, temps de durcissement 24 heures
N° D’ARTICLE MI05812222
N° MFR8410NS
Prix30.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8410NS

Adhésif structural en deux parties 3M™ Scotch-Weld™ - 45 mL, cartouche, temps de durcissement 24 heures
N° D’ARTICLE MI05812222
N° MFR8410NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    45 mL
  • Résistance au cisaillement
    4100 psi
  • Durée de conservation
    18 mois

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    7100024055
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115709944
  • Rapport de mélange
    10:1
  • Plage de température de fonctionnement
    175 °F
  • Qté du colis
    12
  • Type de colis
    Cartouche
  • Type
    Adhésif structural
  • CUP_NON
    00051115709944
  • Viscosité
    70000 cP
  • Classe de viscosité
    Non affaissé
  • Temps de travail
    10 min

Aperçu

Description du fabricant
00-051115-70994-4 ADHÉSIF VERT 45 ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durée de vie de 11 minutes avec 36 minutes de résistance structurelle
  • Adhérence durable avec excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs
  • Adhère à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux et des plastiques
  • Haute résistance avec une préparation de surface minimale
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison