Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net11 oz
- Gravité spécifique0.8
- Contenu en COV0.25
Détails
- Détails supplémentairesCalifornie seulement;Ce résolveur de problèmes fiable et éprouvé a tellement d’utilisations et fonctionne si efficacement qu’il peut être trouvé dans presque toutes les maisons, tous les ateliers et toutes les usines en Amérique. C’est essentiel dans tout environnement d’entretien.
- Additifs inclusAucun additif
- ApplicationUsage général
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Vendu uniquement aux États-Unis
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair138 °F
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant
- Numéro CUP du fabricant079567490043
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 300 °F
- Types de produitsLubrifiant polyvalent
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Normes respectéesConforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
- TypeLubrifiant
- CUP_NON079567490043
Aperçu
- Vendu uniquement aux États-Unis