Motion
MAT607
Rouleau absorbant Chat Mat® - Perforé, couleur jaune, 24 po de large, 75 pi de long, capacité d’absorption de 13.5 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI05874231
N° MFRMAT607
Prix159.85 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau absorbant Chat Mat® - Perforé, couleur jaune, 24 po de large, 75 pi de long, capacité d’absorption de 13.5 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI05874231
N° MFRMAT607
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
Prix159.85 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    24 po x 75 pi
  • Longueur
    75 pi
  • Poids
    11 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    13.5 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, universels, eau
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
MAT607-81 TAPIS DE CLAVARDAGE
  • Dure 2X plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements, absorbe tout, fonctionne partout; c’est pourquoi plus de plantes dans le monde utilisent le tapis PIG que toute autre marque
  • Les messages clairement visibles sont répétés sur toute la longueur du rouleau pour aider à créer un environnement plus sûr pour les travailleurs
  • La couche supérieure durable prévient l’usure, même sous une circulation piétonnière intense
  • Sous la couche supérieure Chat Mat se trouve la construction éprouvée à huit couches en polypropylène à 100 % de PIG Mat, le tapis le plus résistant sur le marché!
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Absorbe la plupart des liquides industriels courants - huiles, eau, solvants, liquides de refroidissement et plus encore
  • La couleur jaune haute visibilité est plus facile à voir dans les zones mal éclairées pour minimiser les risques de trébuchement; avertit les travailleurs des dangers potentiels et des travaux en cours
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée au travail
  • Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent