Motion
FEUILLE PRO 7447 SCOTCH-BRITE 64958 3-2/3IN X 9-1/4IN

3M
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET

Scotch-Brite™ Tampon de feuille 7447 PRO, PO-SH, A/O très fin, 3-2/3 po x 9 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891180
N° MFR64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET

Scotch-Brite™ Tampon de feuille 7447 PRO, PO-SH, A/O très fin, 3-2/3 po x 9 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891180
N° MFR64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011649580
  • CUP_NON
    00048011649580

Aperçu

Description du fabricant
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN ÉCHANTILLON-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité très fine nettoie et finit efficacement
  • Les fibres de nylon résistent aux déchirures et au chargement et ne rouilleront jamais, offrant une longue durée de vie utile
  • La toile ouverte flexible s’adapte aux surfaces profilées
  • Nettoie, finit et érafle une grande variété de surfaces, offrant une polyvalence suprême
  • Peut être utilisé humide ou sec et rincé pour une utilisation répétée
  • La feuille peut être coupée ou façonnée pour répondre aux besoins spécifiques du projet