Motion
7020A5TRV1VSULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7020A5TRV1VSULP3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 150 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05915001
N° MFR7020A5TRV1VSULP3
Prix2,636.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7020A5TRV1VSULP3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 150 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05915001
N° MFR7020A5TRV1VSULP3
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
Prix2,636.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7020A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176656637
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176656637

Aperçu

Description du fabricant
7020A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7000