Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1.6719 po
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po
- Largeur de la mâchoire1-19/64 po
- Longueur7.0000 po
- Longueur totale7 po
- Poids0.53 lb
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- CUP_NON662679107079
Aperçu
- Longueur de 7 po
- Mâchoire taille 23/64-inch par 1-9/64-inch
- Les mâchoires sont fraisées avec des dents de type clé à tuyau à prise automatique profonde pour une morsure maximale
- Pointes de rainure et languette de coupe inférieure usinées avec précision pour un mouvement de précision et une solidité des joints