Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2.0938 po
- Épaisseur de la mâchoire27/64 po
- Largeur de la mâchoire1-19/32 po
- Longueur10.0000 po
- Longueur totale10 po
- Poids0.92 lb
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- CUP_NON662679107086
Aperçu
- Pinces de 10 po
- Mâchoire taille 27/64-inch par 1-27/64-inch
- Les mâchoires sont fraisées avec des dents de type clé à tuyau à prise automatique profonde pour une morsure maximale
- Pointes de rainure et languette de coupe inférieure usinées avec précision pour un mouvement de précision et une solidité des joints