Motion
TL1-1/2-4RS 144

NOOK INDUSTRIES
TL1-1/2-4RS 144

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 144.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111201
N° MFRTL1-1/2-4RS 144
Prix3,193.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
TL1-1/2-4RS 144

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 144.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111201
N° MFRTL1-1/2-4RS 144
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
Prix3,193.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0100 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    144.0000 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Pas
    0.2500 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1960 po

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    154
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    144
  • Direction du filetage
    Main gauche, main droite

Aperçu

Description du fabricant
TL1-1/2-4RS 144 VIS ACME 1-1/2"-4 T/L