Motion
15906
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 1800 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111265
N° MFR15906
Prix2,557.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 1800 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111265
N° MFR15906
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
Prix2,557.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1800 mm
  • Longueur totale
    1800 mm
  • Pas
    12 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    40 mm

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    906
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
15906 VIS DE CONNEXION TR55 X 12 DROITE 1800MM