Motion
66134
Lampe-stylo DEL rechargeable lumineuse Stylus Pro USB
N° D’ARTICLE MI06136391
N° MFR66134
Prix104.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe-stylo DEL rechargeable lumineuse Stylus Pro USB
N° D’ARTICLE MI06136391
N° MFR66134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    5.95 po
  • Poids
    1.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    2950 cd
  • Sortie lumineuse complète
    350 lm (haut), 90 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 3.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 350 lumens à puissance élevée • 90 lumens à puissance faible • Le manchon métallique coulissant résistant à l’eau protège le port USB • Interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile • Se recharge complètement en 2.5 heures • Comprend un indicateur de charge • IPX4 résistant à l’eau et testé contre les chocs • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 3.5 heures • 5.95 pouces de long et une conception élégante qui tient dans votre poche
  • Comprend
    Pile rechargeable, pince de poche, étui en nylon
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926661349
  • Sortie lumineuse maximale
    350 lm
  • Durée d’exécution maximale
    3.5 heures
  • Modèle
    Lampe rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926661349
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
66134 LAMPE DE POCHE, RECHARGEABLE, DEL, 234
  • 350 lumens à haute température
  • 90 lumens à faible
  • Le manchon métallique coulissant résistant à l’eau protège le port USB
  • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour une utilisation facile
  • Recharge complète en 2.5 heures
  • comprend un indicateur de charge
  • Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 3.5 heures
  • 5.95 pouces de long et design élégant qui tient dans votre poche