Motion
80300P
Ensemble de 51 douilles pour puits profonds à prise de 1/4 po, fini chrome, 6 pointes, cuisinière de 3/16 à 9/16 po (4mm à 15mm po), pouce/mesures standard
N° D’ARTICLE MI06167308
N° MFR80300P
Prix275.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de 51 douilles pour puits profonds à prise de 1/4 po, fini chrome, 6 pointes, cuisinière de 3/16 à 9/16 po (4mm à 15mm po), pouce/mesures standard
N° D’ARTICLE MI06167308
N° MFR80300P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    9/16 po, 15.0 mm, 3/16 po, 4.0 mm

Détails

  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    51
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80300P SET SKT STANDARD/DP 1/4DR 6PT 51PC