Motion
86417 WR RAT COMB 120XP  17MM

Gearwrench
86417 WR RAT COMB 120XP 17MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 17 mm, taille de clé à bout ouvert 17 mm, 10.8300 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167359
N° MFR86417 WR RAT COMB 120XP 17MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86417 WR RAT COMB 120XP 17MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 17 mm, taille de clé à bout ouvert 17 mm, 10.8300 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167359
N° MFR86417 WR RAT COMB 120XP 17MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    10.8300 po
  • Taille
    17 mm
  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575864179
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
86417 WR RAT COMB 120XP 17MM